Nittaku(ニッタク)
Nittaku(ニッタク)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
Nittaku(ニッタク)の 体育/スポーツ用品
Nittaku(ニッタク)の 球技
卓球ラケット ラージ用 ラージネオペン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
03954705
品番
NH-5322
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ラージボール用貼り上がりペンラケット ラージネオペン。
ラージボール(44mm)用表ソフトラバーを貼り上げたラケットで、ラバーの貼り替えができない仕様になっています。
用具種別
卓球ラケット
形状
ラージ用・ペンホルダー(角丸型)
ブレードサイズ(mm)
160×137(角丸)
グリップ部(mm)
85×20
スポンジ厚さ(mm)
1.4〜1.7(中) ※ラバー貼り替えはできません。
色
レッド
構造
木材5枚合板
備考
(公財)日本卓球協会公認 (J.T.T.A.A) ※公式試合で使用することができます。
種別
R 角丸
仕様
ラバー:ラージボール(44mm)用 表ソフト