Nittaku(ニッタク)
Nittaku(ニッタク)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
Nittaku(ニッタク)の 体育/スポーツ用品
Nittaku(ニッタク)の 球技
卓球ネット1000
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03954836
品番
NT-3513
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
硬式専用の卓球ネット1000です。
用具種別
卓球台・ネット
高さ(cm)
15.25
材質
ポリエチレン
色
ブルー
備考
硬式専用
仕様
硬式用