NDS-SP型カップリング(両バルブ式・ステンレス)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじサイズ1/4Rc 材質ステンレス製(SUS303) 材質(ゴムシール)ニトリルゴム(NBR) 注文コード03954940 品番NDS-2P-N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品はねじサイズ・材質など8種類から選べます 他の種類を見る

ソケットにブラグを差し込めば両方のバルブが開き瞬時に流体が流れます。
ソケット、ブラグとも自動開閉バルブを装着しているため分離時流体が外部に漏れません。
プラグの着説時に使用する操作スリーブに、操作しやすいように幅広いツバがついているため、ブラグを離説する時、従来より容易に離脱することができます。
NS-SP型の改良版で圧力損失の少ない高性能な大流量タイブです。

材質ステンレス製(SUS303) 材質(ゴムシール)ニトリルゴム(NBR) サイズ1/4 最高使用圧力(MPa)7.5 耐圧力(MPa)10 寸法L(mm)36 ねじサイズ1/4Rc 寸法C(mm)22 六角(mm)17 用途ソケット、プラグ共自動開閉バブルを内蔵し、分離した時バブルが作動し流体が外部に流出しない汎用性の高い流体カプラで、あらゆる業界に広範囲にご使用いただける両バブル付カプラです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする