NC型ナスカップミニ(超小型・両バルブ式・ステンレス)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじサイズ1/4Rc 注文コード03955125 品番NCR-2P-F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品はねじサイズなど24種類から選べます 他の種類を見る

ソケット、プラグともにストップバルブ機構を構築しているため離脱した時、流体が外部に洩れません。
外径、全長を極力抑えたコンパクト設計のため、取付け場所を取らないインライン設計です。
接続部形状に雌ねじ、フッ素樹脂ホース、塩ビブレードホースと豊富な接続機種が揃っているため、多様な用途に対応できます。
バルブ構造は従来の同一サイズのカプラより流量通過面積が大きく大流量バルブ構造。

材質ステンレス製(SUS304) 材質(ゴムシール)フッ素ゴム 耐圧力(MPa)2.5 ねじサイズ1/4Rc 寸法L(mm)34 六角(mm)17 寸法C(mm)16.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする