真鍮製 ナスフィッター(ブレードホース用継手)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03955554 品番 BH-6M-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ホースの取り付けが簡単にできます。取付けナットカプラ本体端部に当たるまで締め付ければ取付完了です。
確実なるロックとシール性締付けナットをカプラ本体端部のドン突きに当たるまで締め付ければロックとシールが完了。
しかもロック部材がホースの外周面を強く圧接し、シールする構造の為、締め付ければより高いロック性とシール性が得られます。
ホースとの共回りを防ぎ接続が容易に出来る締付ナットに装着しているロック部材のホースへの押し付け喰い込み力がナットの締め付け回転力よりも強い為ホースとの共回りを極力防ぎ機器との接続が容易に出来ます。
ワンタッチカプラ付を使用すれば機器との脱着接続が簡単に出来るブレードホース用カプラとカプラが一体となったカプラのため機器などの取り外しが簡単に出来ます。

材質(継手)真鍮製(C3604BD)ニッケルクロームメッキ 適合ホース径(Φmm)6×11(6×10.5) 寸法H(mm)19 寸法H1(mm)19 寸法L(mm)42 寸法L1(mm)12 T1/4R 用途ブレードホース継手 材質真鍮製(C3604BD)ニッケルクロームメッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする