ナスコフィッティング
ナスコフィッティングの カプラー/レバーカップリング
ナスコフィッティングの カプラー
真鍮製 ナスカップ(ブレードホース用ワンタッチ継手)
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03955850
品番
NB-12SN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
22
種類から選べます
他の種類を見る
ブレードホース用ナスフィッターカプラとワンタッチカプラが一体になったナスカップカプラのため、機器などとのホースの接続、取り外しが簡単に出来ます。
材質(継手)
真鍮製(ニッケルクロームメッキ)
材質(シール)
NBR
材質(Oリング)
NBR
適合ホース径(Φmm)
12×18(12×17)
寸法D(Φmm)
25.6
寸法H(mm)
27
寸法L(mm)
66.5
材質
真鍮製(ニッケルクロームメッキ)