真鍮製 ナスカップ(ブレードホース用ワンタッチ継手)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03955859 品番NB-15SN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品は22種類から選べます 他の種類を見る

ブレードホース用ナスフィッターカプラとワンタッチカプラが一体になったナスカップカプラのため、機器などとのホースの接続、取り外しが簡単に出来ます。

材質(継手)真鍮製(ニッケルクロームメッキ) 材質(シール)NBR 材質(Oリング)NBR 適合ホース径(Φmm)15×22 寸法D(Φmm)30.6 寸法H(mm)32 寸法L(mm)71 材質真鍮製(ニッケルクロームメッキ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする