ナスコフィッティング
ナスコフィッティングの カプラー/レバーカップリング
ナスコフィッティングの カプラー
真鍮製 ナスカップ(ブレードホース用ワンタッチ継手)
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03955895
品番
NB-8PM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
22
種類から選べます
他の種類を見る
ブレードホース用ナスフィッターカプラとワンタッチカプラが一体になったナスカップカプラのため、機器などとのホースの接続、取り外しが簡単に出来ます。
材質(継手)
真鍮製(ニッケルクロームメッキ)
材質(シール)
NBR
材質(Oリング)
NBR
寸法H(mm)
12
寸法L(mm)
33
適合プラグ
NB-8SN
寸法L1(mm)
9
T
1/8R
寸法A(mm)
17
寸法B(Φmm)
5
材質
真鍮製(ニッケルクロームメッキ)