真鍮製 ナスカップ(ブレードホース用ワンタッチ継手)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03955920 品番NB-10PM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は22種類から選べます 他の種類を見る

ブレードホース用ナスフィッターカプラとワンタッチカプラが一体になったナスカップカプラのため、機器などとのホースの接続、取り外しが簡単に出来ます。

材質(継手)真鍮製(ニッケルクロームメッキ) 材質(シール)NBR 材質(Oリング)NBR 寸法H(mm)17 寸法L(mm)40 寸法L1(mm)13 T1/4R 寸法A(mm)20 寸法B(Φmm)7 適合ソケットNB-10SN 材質真鍮製(ニッケルクロームメッキ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする