ナスコフィッティング
ナスコフィッティングの カプラー/レバーカップリング
ナスコフィッティングの カプラー
真鍮製 ナスカップ(ブレードホース用ワンタッチ継手)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03955956
品番
NB-8PF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
22
種類から選べます
他の種類を見る
ブレードホース用ナスフィッターカプラとワンタッチカプラが一体になったナスカップカプラのため、機器などとのホースの接続、取り外しが簡単に出来ます。
材質(継手)
真鍮製(ニッケルクロームメッキ)
材質(シール)
NBR
材質(Oリング)
NBR
寸法H(mm)
13
寸法L(mm)
27
適合プラグ
NB-8SN
T
1/8Rc
寸法A(mm)
17
寸法B(Φmm)
5
材質
真鍮製(ニッケルクロームメッキ)