ナスマルチ丸型MRコネクター(マルチチューブ接続用カップリング)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03956087 品番MR-12P
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ナスマルチカプラは空圧機器などの空圧回路の接続やパネル側と機器側などの接続に用いられ、複数のチューブをカプラのソケット側、プラグ側の取付ネジ部に接続し、ソケット側をプラグ側に接続することにより複数のチューブが同時に脱着できます。
機器の分離・移動・故障によるユニット交換が簡単にできるコネクターです。

コネクタ12本 材質(本体)アルミニウム 材質(継手)真鍮 ねじ部継手取付:1/8Rc プラグ内径(Φmm)4 最高使用圧力(MPa)0.7 用途複数の空圧回路を集約しワンタッチカプラで回路を同時に接続する
注意
※MR型マルチカプラはチューブカプラを取付いたしておりません。必要なカプラやチューブはお客様により取付接続して下さい。
※ナスマルチMRカップラーはソケット側のストップバルブ機能はありません。
※MR型コネクターの継手の最小取り付けピッチは12ミリです、接続されるチューブ継手はΦ11以下の六角付ミニチューブ継手をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする