静音オイルレスエアーコンプレッサー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03956096 品番KT-025S
参考基準価格(税別)¥62,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

早朝作業や夜間作業や住宅街でご利用になる時に騒音を気にせず使用できます
静音オイルレスコンプレッサー
静音・騒音値65dBA
エアーにオイルが混ざらないので、とてもクリーンです
オイル交換不要
女性も安心して手軽に簡単に持ち運びできます
目安エアー充填速度:0MPa〜0.78MPa充填速度約3分30秒 (60Hz)

潤滑方式オイルレス 吐出空気量(L/min)50Hz:89、60Hz:108 最高使用圧力(MPa)0.78 制御圧力(MPa)0.98 定格出力(kW[PS])0.55/0.65 電圧(V)単相100(50/60Hz) 騒音値(dB)65 タンク容量(L)25 幅(mm)600 高さ(mm)520 奥行(mm)300 質量(kg)21 用途エアーコンプレッサーインパクトレンチを使ったタイヤ交換に、ガーデニングやご家庭の日曜大工にご使用される場合、プラモデルの塗装・スプレーアート等に最適、持ち運びを頻繁にされる場合、エアーコンプレッサーの固定収納場所がない場合 仕様目安充填速度(0MPa〜0.8MPa):約3分30秒(60Hz) 種類静音 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600/300/520 消費電力(W)(50/60Hz)550/650 吐出口1口(Rc1/4in) 空気吐出量(L/min)89/108
注意
※ご使用前に必ずエアーフィルターを取り付けてください。
※本製品は再起動時に定格消費電流の3〜4倍の電流が必要です。15A以上のコンセント、20A以上のブレーカーが設置されている電源を単独でご使用ください。
※電力が足りないと適正な起動ができず、圧縮できないだけでなく故障の原因になります。必ず、電源を確認し、必要に応じて電気工事士にご相談ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする