曜日別特売
6 サンソホース(青) 大同ゴム 03956148

サンソホース(青)

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内径(Φmm)6.3
長さ(m)1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
60
70
80
90
100
200
外径(Φmm)13
内容量1本注文コード03956148品番6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

溶断用ホース JIS規格(JIS K 6333)認証取得品

用途溶断溶接装置の酸素の輸送用長さ(m)1内径(Φmm)6.3外径(Φmm)13最高使用圧力(MPa)2使用環境温度(℃)-25~70最小曲げ半径(mm)100質量(g/m)140補強層2S
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03957356
2024-01-28
用途: 工場内酸素ラインで使用
建設業・工事業

扱い易く数度リピートしている。
ホース端部に簡易的なもので良いからキャップなど、
異物混入防止を施して欲しい。

対象商品 : 03956717
2022-11-26
用途: 器具の補修交換用

ボンベからリール迄のホース交換に長さ選べて無駄の無い購入が出来て助かる

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする