サンソホース(青)

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03956367 品番 6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

溶断用ホース JIS規格(JIS K 6333)認証取得品

長さ(m)23 内径(Φmm)6.3 外径(Φmm)13 最高使用圧力(MPa)2 使用環境温度(℃)-25〜70 最小曲げ半径(mm)100 質量(g/m)140 補強層2S 用途溶断溶接装置の酸素の輸送用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03957356
2024-01-28
用途:
工場内酸素ラインで使用
建設業・工事業

扱い易く数度リピートしている。
ホース端部に簡易的なもので良いからキャップなど、
異物混入防止を施して欲しい。

対象商品:
03956717
2022-11-26
用途:
器具の補修交換用

ボンベからリール迄のホース交換に長さ選べて無駄の無い購入が出来て助かる

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする