大同ゴム
大同ゴムの 溶接ガスホース・調整器・カプラ
大同ゴムの 溶接ガスホース
大同ゴムの 溶接ガスホース(カプラ無し)
アセチレンホース(赤)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全168種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03958397
品番
8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
溶断用ホース JIS規格(JIS K 6333)認証取得品
長さ(m)
2
内径(Φmm)
8
外径(Φmm)
14.5
最高使用圧力(MPa)
0.15
使用環境温度(℃)
-25〜70
最小曲げ半径(mm)
110
質量(g/m)
150
補強層
1B
色
赤
用途
溶断溶接装置のアセチレンの輸送用