曜日別特売
78037 GIVI B37ND ムトソウクロ GIVI(ジビ) 03960696

GIVI B37ND ムトソウクロ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード03960696品番78037
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

最大積載量:3kg
本体重量:3.7kg(ベース込み)
奥行×幅×高さ…430×497×320mm
※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。
※レンズ部に防水性はありません。
※キャリアの積載制限以上は積載しないでください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03960696
2019-07-26
用途: クロスカブのリアキャリア
その他業種

専用ステーの使用で取り付け容易。もう少しキャリアの後方に取り付けられれば言うことない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする