大同ゴム
大同ゴムの 溶接ガスホース・調整器・カプラ
大同ゴムの 溶接ガスホース
大同ゴムの 溶接ガスホース(カプラ無し)
ツインホース O+A(サンソ青+アセチレン赤)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(m)
2
注文コード
03961197
品番
5+5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
ホース内径・長さ
など
165
種類から選べます
他の種類を見る
溶断用ホース JIS規格(JIS K 6333)認証取得品
長さ(m)
2
最高使用圧力(MPa)
2(サンソホース)、0.15(アセチレンホース)
使用環境温度(℃)
-25〜70
最小曲げ半径(mm)
90
質量(g/m)
235
補強層
1B
色
サンソ青/アセチレン赤
内径(Φmm)
5
外径(Φmm)
11.7
用途
酸素:溶断溶接装置の酸素の輸送用、燃料:アセチレンの輸送用