曜日別特売
38331 GIVI E78バックレスト E33センヨウ GIVI(ジビ) 03962315

GIVI E78バックレスト E33センヨウ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード03962315品番38331
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

後付けでストップランプが取り付けられる オプション(S350/68085)設定あり
最大積載量:3kg
本体重量:3.2kg(ベース込み)
奥行×幅×高さ…400×475×325mm
※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。
※キャリアの積載制限以上は積載しないでください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする