商品画像

RUX-A1613G(A)/13A ガス給湯専用機(屋外据置型) リンナイ 03963788 RUX-A1613G(A)/13A ガス給湯専用機(屋外据置型) リンナイ 03963788

ガス給湯専用機(屋外据置型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03963788 品番RUX-A1613G(A)/13A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥206,000
この商品は給水・給湯接続など5種類から選べます 他の種類を見る

ガス給湯専用機(屋外据置型)

用途都市ガス用 質量(kg)18 ユーロホワイト 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×170×575 リモコン別売り 給湯号数16 設置形態屋外据置型 給水・給湯接続15A(R1/2) グリーン購入法適合
関連資料:(0.11MB)
注意
※ガス種を間違えると正常に点火致しませんのでご注意下さい。
※給湯器の設置はご使用のガス種に合わせた有資格者による設置工事が必要です。
※商品のみでご購入になりますので、施工に関して問題やトラブル等が生じた場合は、メーカー及びメーカーは一切責任を負いかねることをご了承願います。
※本商品は日本国内専用品です。万一、本商品を海外で使用された場合、本商品の性能、品質、安全性について、メーカー及びメーカーは一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする