商品画像
リンナイ
リンナイの 給湯機器
リンナイの ガス給湯器
ガス給湯専用機(屋外据置型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
03963885
品番
RUX-A2403G(A)/LP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥255,000
この商品は
給水・給湯接続
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ガス給湯専用機(屋外据置型)
用途
プロパン用
質量(kg)
20
色
ユーロホワイト
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×170×575
リモコン
別売り
給湯号数
24
設置形態
屋外据置型
給水・給湯接続
20A(R3/4)
グリーン購入法
適合
関連資料:
(0.11MB)
注意
※ガス種を間違えると正常に点火致しませんのでご注意下さい。
※給湯器の設置はご使用のガス種に合わせた有資格者による設置工事が必要です。
※商品のみでご購入になりますので、施工に関して問題やトラブル等が生じた場合は、メーカー及びメーカーは一切責任を負いかねることをご了承願います。
※本商品は日本国内専用品です。万一、本商品を海外で使用された場合、本商品の性能、品質、安全性について、メーカー及びメーカーは一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。