曜日別特売
31335 GIVIベースセット(26 30 39L) GIVI(ジビ) 03967942

31335 GIVIベースセット(26 30 39L) GIVI(ジビ) 03967942
31335 GIVIベースセット(26 30 39L) GIVI(ジビ) 03967942

GIVIベースセット(26 30 39L)

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード03967942品番31335
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

使用中に劣化してしまいがちなパッキンやエンブレムなど、一部の部品は補修品として単品購入が可能です。
※車種別フィッティングに関しましては、樹脂キャップなど一部の共通部品を除き、補修品設定はございません。

適合汎用
注意
※従来品とは異なるタイプのキーが一部のケースに装備され始めております。現時点では、2012年入荷の一部のケースに採用されておりますが、今後、どのケースのどのタイミングで採用されるか、従来タイプのキーと混在して入荷するかどうかについては、GIVI社の生産計画に基づきます。
※今後、メーカー在庫ケース(ケース本体の品番変更はありません)において、キーの種類が混在する可能性があります。申し訳ございませんが、GIVIケース本体ご注文時に、新旧キーについて、ご指定いただいたり、メーカー現在品がどちらの仕様になっているかについてのお問い合わせにはお答えできかねますのでご了承ください。
※ 補修部品のキーを購入する際は、従来型のキー(36394等)とセキュリティキー(77302等)の互換性が無いケースがありますので現在ご使用のキータイプと同じキーをお選びください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03967942
2025-05-05
用途: 部品交換
農・林・水産業

ベースのストッパーが割れたので、交換用に注文しました。取付けてあった通りに作業して20分程度で完了しました。取り寄せの商品で5日程度で到着しました。ありがとうございます。

対象商品 : 03967942
2024-04-04
用途: バイク修理
建設業・工事業

劣化や破損したパーツ毎に購入できるので無駄がなくてよい。純正品なので間違いない。

対象商品 : 03967942
2022-05-23
用途: 買い足した二台目のバイクとトップケースを共有するするため
奈良市役所その他業種

シングルキーのトップケースは互換性があり、ベースがあれば各種のケースを取り付けることが出来て複数種所有している者にとっては便利である。
2台以上バイクを使用する者にもケースを使いまわせて便利である。

対象商品 : 03967942
2019-04-06
用途: ボックスの取り付け
サービス業

Giviメーカーの物なので、問題無く取り付けれた。

対象商品 : 03967942
2017-09-26
用途: APE100のリアキャリアに装着
その他業種

汎用品なので、ある程度の頼りなさを覚悟していましたが、付属の取付金具だけでしっかりと固定できたので満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 03967942
2016-08-18
用途: 二代目に!
その他業種

キャリアボックスを付け替えるだでいいので便利!

対象商品 : 03967942
2014-12-15
用途: バイクの荷物積載

三台目のバイク購入で今まで使っていたGIVIのBOXをもうひとつ買うことなく気軽にのせ変えて使い回すことができます。
量販店では安く売ってないので助かりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする