東安
東安の 溶接ケーブル・接続ジョイント等
東安の 溶接ジョイント
東安の ケーブルジョイント
ケーブルジョイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2組)
注文コード
03968119
品番
TW-J300
参考基準価格(税別)
¥3,861
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
用途
溶接機からの電線と溶接機ホルダーの接続
中・大型溶接機へのケーブル接続
小型溶接機へのケーブル接続
付属品
イモネジ8個、銅管4個、六角レンチ1本
セット内容
オス・メス各2組
全長(mm)
220
適合電線(mm
2
)
22〜50
溶接電流(A)
100〜300