- アルゴン調整器 東安 03968338 - アルゴン調整器 東安 03968338 - アルゴン調整器 東安 03968338

アルゴン調整器

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1台) 注文コード03968338 品番-
参考基準価格(税別)¥6,936 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

ガス調整器

使用ガスアルゴン 高圧圧力計(MPa)25 標準流量(L/min)25 ねじサイズ入口ネジ:W22-14右袋ナット、出口ネジ:M12×1.0右雄ネジ ホースニップル8mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-10
用途:
TIG溶接(アルミ)
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのクランクケース修理を自分でやろうと思い立ち、交流TIG溶接機(中華製)その他必要な物を一式揃える中で、初期投資圧縮の為、良心的な価格のこの商品を選択。 コスパ良好で、特に問題なく使用しています。

2025-03-08
用途:
TIG溶接(アルミ)
自動車・二輪車・自転車関連業

アルミクランクケースの補修を自分自身でやろうと思い立ち、このレギュレーターを手配しました。 今の所特に問題なく機能しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする