東安
東安の 電気溶接機
東安の スタッド溶接
スタッド溶接機
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1台)
電源(V)
100(50/60Hz)
注文コード
03968417
品番
TW-007
参考基準価格(税別)
¥35,107
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
電源・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
保護機能搭載
本体が95度を超えると自動で動作停止します。
2時間程度置いていただくと、本体が冷めて動作再開出来ます。
※連続でご使用される場合はご注意ください。
用途
自動車板金時の鋼板パネルの損傷部の引き出しに使用します。
自動車板金用 スライドハンマー デントリペア 凹み修理
質量(kg)
溶接ガン:4.5
電源(V)
100(50/60Hz)
本体質量(kg)
13
定格入力電圧(V)
単相100
注意
※東安のスタッド溶接機は「自動車板金修復用」になります。車のボディ(炭素含有量が高く、厚み1.2mmまでの薄板)を修復するものです。一般の鉄材(アングル)は溶接出来ませんのでご注意ください。
商品説明動画
参考になった