NANO2ギアポジションインジケーター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03973305 品番78595
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ホワイトLEDバックライト付デジタルメーターがデビュー!
防水仕様でコンパクト。あらゆるカスタムシーンに最適!
バーグラフ表示は回転数を任意で設定可能なシフト
アップインジケーターとして使用可能。
純正電気式スピードメーター車に装着可能。(メーター
ギア&デイトナ製信号変換ケーブルは使用不可)
消費電流:約20mA
表示レンジ:ニュートラル(N)、1〜8速
TOPギア設定:4/5/6/7/8速(任意設定)
バーグラフによる回転数警告(任意設定)
共通仕様
寸法:60×40mm、厚み17.5mm
動作電圧:DC9〜16V
防水性能:IPX6相当
液晶:白色LEDバックライト

注意
≪NANOUメーター 取付条件≫
共通不適合条件(GEAR, SPD, RPM)
1. 弱っているバッテリーを使用している場合。※アイドリング時の電圧が安定して直流9V以上ないと正しく起動しません。
2. 6Vバッテリー車。 ※12V電装にコンバートしたモデルも含む。
3. バッテリーレス車。
4. 交流12V車。 ※APE100/50(バッテリーレス車)、XR100M/50M、モンキーR/RT/BAJAなど。
5. ポイント点火車。
6. 点火信号,車速信号にノイズが多い場合や波形に乱れが多い車両。
7. オートバイ以外の車両。
8. オートバイ専用品ですが、汎用品のため車体の仕様によって取り付けできない場合もあります。
ギアポジションインジケーター不適合条件
1. 車種固有の専用回路が採用されているなど、純正電気式スピードメーターの車速センサーから0V-5V交互パルス信号をピックアップできない場合。
※ 例)シャドウ系全モデルは純正電気式スピードメーター車ですが、0V-5V-12Vという独自のパルス信号が採用されているため、本商品を使用できません。
2. 機械式スピードメーターを採用している車両(メーターギア&ケーブルを使用する車両)
※機械式スピードメーターから変換アダプター等を使用して取り付けるとスピードメーターの信号をうまく認識できず、初期設定が完了しません。
3. ニュートラル信号がない車両。(レーサー等)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用メーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする