ホワイトLEDバックライト付デジタルメーターがデビュー!防水仕様でコンパクト。あらゆるカスタムシーンに最適!デュアル表示のトリップメーターと最高速記憶機能、時計表示(12h)機能を装備。オドメーター&トリップメーター12切り替え表示可能。消費電流:約20mA(待機時:0.1mA以下)表示レンジ:0~399km/h(0~250MPH)オドメーター:0~999,999km(mile)トリップメーター:0~99,999.9km(mile) デュアル表示(TRIP1,TRIP2を切り替え表示)表示更新切り替え(0.16秒/0.5秒)最高速記憶機能時計(12h 表示)(誤差:±115秒/ 月)共通仕様寸法:60×40mm、厚み17.5mm動作電圧:DC9~16V防水性能:IPX6相当液晶:白色LEDバックライト
専門店しか置いてない商品で、商品説明など結果的に必要な情報を得てから購入するので有れば結局ネット購入が早く、わざわざ足を運ばなくても購入でき理想な購入だったと思います。
シンプルでスマートなのでいい感じに装着できます。ただ、付属品はオプションにしてもう少し安くしてもいいのかなと思います。また、付属しているマグネットはネジ部が短く取り付けにタップを切らないとならないかも。
予想以上にコンパクトで設置場所に困らない。必要配線も全て整っている。
使用して 3年くらい経つがエキショウが おかしくなり新しいものと交換して取り付けた。エキショウは、どのくらいもつか知りたい。