※使用例

UTネット2/M(400X500)

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03978686 品番73223
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ポーチ付きネット&フック
【携帯性GOOD!】
収納ポーチ付きで、なにかとかさばるネットをスッキリ収納。
グラブバーなどへもくくれます。
【無駄を解消!】
サブコード2本付きで、ネットのマス目をムダにしにくく、見た目もスッキリ!
ストレッチコード&フック
【自由度抜群!長さ調整式フック採用】
荷物の量に合わせてコードの長さが調節可能。
シンプルな調節機構で荷物の押さえ加減調整も簡単に行えます。
UT-NETU
生地タイプネットの先駆けであるデイトナUT-NETが復活!
防水性があるストレッチ生地にするなど、各部を見直しました。
レジネット
簡素なパッケージで安さにこだわった簡易ネットです。
ゴムの品質レベルはポーチ付ネット同等。

サイズ400×500mm 容量(L)5〜10

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:305

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03978686
2021-04-20
用途:
ツーリング
自動車・二輪車・自転車関連業

ネットタイプとは異なり自由度は低いもののホールド力は高い。布地タイプなので伸びの限界が低く物によっては入らないこともありそうなのが残念。

対象商品:
03978686
2019-12-17
用途:
こんなに良いモノがあるとは
自動車・二輪車・自転車関連業

メーカーの回し者ではありません(*^^*ゞ
「あぁ、今時はこんな良いモノがあるんだなぁ」としみじみ思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット・コード・フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする