インチソケットセット 3/8

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード03981355 品番72877
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

差込角:3/8 ソケットレール付
セット内容
12角ソケットサイズ:1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、10mm
6角ソケットサイズ:9/16、5/8、11/16、3/4、13/16、7/8
※ハーレーダビッドソン用インチ工具セット(69697)とはサイズは同じですが、外径等の仕様は異なります。

セット内容
12角ソケット:1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、10mm、
6角ソケット:9/16、5/8、11/16、3/4、13/16、7/8
ソケットレール付
差込角(inch)3/8 付属品ソケットレール付 差込角(mm)9.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03981355
2023-08-10
用途:
リーズナブルでハーレーにも便利です

ハーレーの自宅でのメンテナンス用に買いました。
ブレーキキャリパーの10mm12角も含まれていてとても良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
03981355
2021-06-19
用途:
ハーレー用に購入しました。
製造業

とてもしっかりとした作りで
大変満足しております。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする