画像準備中

ソリッドエンブレム

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03994323 品番65405
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥238
この商品は42種類から選べます 他の種類を見る

スタイリッシュなメッキ立体エンブレム。
A〜P、R〜Z、0〜9、@等をご用意。サイズ:縦26×横26×厚さ3mm。

文字内容A 寸法(縦×横×厚さ)(mm)26×26×3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03994226
2018-04-23
用途:
車のコードネーム
その他業種

思っていた以上に発色もよく厚みもあり気にいっている。車に特別感があり良いね。

1人が参考にしています
対象商品:
03994244
2015-04-21
用途:
マイカーへ使用

とても、高級感があり満足しています。シールのエンブレムから交換しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする