バイク用ショックドライバーセット

(28件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード03998277 品番74626
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

プラスネジが多い旧カブ系エンジンの分解時や、ヘックス、ヘックスローブボルトのブレーキディスクの取り外し時にあると安心。
保管に便利なメタルケース+中トレイ付き。
グリップ部はクロームメッキ。
ビットホルダーは3/8インチ差込角で、手持ちのソケットを使用することも可能。
セット内容
+ビット:#1/#2/#3
ロング+ビット:#2/#3
-ビット:8mm
ヘックスローブビット:T40、T45
ヘックスビット:4mm/5mm/6mm/8mm
ビットソケット:3/8インチ(9.5mm)
ビットは差込8mm、ビット全長は、ショート36mm、ロング80mm
※緩めることだけに使用する専用工具です。ボルトが緩んだ後は、手動工具で取り外してください。
※取り外したボルトは、再使用できなくなることがあります。
※必要に応じて潤滑剤等を併用してください。

セット内容
ビットホルダー(3/8インチ差込角)、[ビット差込8mm、ショートは36mm、ロングは80mm] +ビット(#1・2・3)、ロング+ビット(#2・3)、-ビット(8mm)、
ヘックスローブビット(T40・T45)、ヘックスビット(4mm・5mm・6mm・8mm)、ビットソケット(3/8インチ)
商品構成セット品

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03998277 74626 55082195 95392 バイク用ショックドライバーセット DAYTONA(デイトナ) バイク用ショックドライバーセット DAYTONA(デイトナ) 1セット 5,398 税込5,938 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-22
用途:
作業工具
製造業

作業工具として購入しました
ケースもしっかりしていてコンパクトです

対象商品:
55082195
2022-06-28
用途:
ジェネレータコイルのネジ外し
製造業

バイクのネジ外しには悩まされることが多々ある中 今回はジェネレータコイルの交換作業を行っていましたが、ネジが緩まないようにしてあるのかバーナーで焙ったりしましたがビクともせず当製品を購入しました。試しにとショックハンマーで2、3回叩くとネジが外れなかったのがウソのように簡単にネジが緩んでいました。バイクのメンテナンスには必需品だと思える一品です。

対象商品:
55082195
2023-01-12
用途:
バイクのメンテナンス
クリエス精機株式会社 様

近くのホームセンターで見つからず
こちらですぐに見つかりました。
モノタロウさん便利で助かります。

対象商品:
55082195
2022-02-15
用途:
バイクのエンジンカバーのネジ外し
有限会社祥立ハウジング 様

ネジが固着していてなめる寸前で使いました。エンジンカバーの固定ネジなのであまり強い衝撃を与えるとカバー自体が割れるリスクもありましたが簡単にネジを外せました。
ドリルビットを使う前に使用しようと購入しましたが、非常に優れものです。

対象商品:
55082195
2022-04-05
用途:
錆びて取れにくかったネジを外す作業
ハロウィン 様 (サービス業)

とてもしっかりした商品だったのでこれからもメンテナンスに使っていければと思ってます

対象商品:
55082195
2022-03-07
用途:
townmate80クランクケースカバーボルトの取り外し
おおむら図画工作室 様 (製造業)

しっかりした頑丈な工具です。
固着したボルトを難なく取り外すことが出来ました。
プラスねじのビットの食いつきが素晴らしかったです。

対象商品:
55082195
2021-10-13
用途:
バイク整備
飲食業

バイク整備用に工具集めてますが、安価で便利な製品豊富で感謝です

1人が参考にしています
対象商品:
55082195
2021-06-26
用途:
バイク整備
その他業種

バイクのハンドルウェイトを外すのに購入。さすがショックドライバです、数回ハンマーで叩いただけでネジロックがたっぷりのネジが簡単に外れました。バイク整備に1個は持っていたい道具ですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトドライバーの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inpakutodoraiba_howtochoose/
2022-06-23

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする