画像準備中

超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード04001715 品番CB3.50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,510
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

加工穴の鏡面仕上げが可能です。
下穴に倣わずに加工できます。

刃径(Φmm)3.5 刃長(mm)40 全長(mm)80 材質超硬K10 刃数4 公差+0.003 0 刃形ストレート 柄径(Φmm)3.5 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 食付長さ(mm)0.5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
04001715 CB3.50 49672016 CB3.50 超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用 F.P.(エフ・ピー・ツール) 超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用 F.P.(エフ・ピー・ツール) 1本 5,998 税込6,598 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする