F.P.(エフ・ピー・ツール)
F.P.(エフ・ピー・ツール)の リーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)の 超硬リーマ
超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
04002214
品番
CB4.00
参考基準価格(税別)
¥7,880
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
加工穴の鏡面仕上げが可能です。
下穴に倣わずに加工できます。
刃径(Φmm)
4
材質
超硬K10
刃数
4
全長(mm)
80
公差
+0.003 0
刃長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
4
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
食付長さ(mm)
0.5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。