画像準備中

超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード04002223 品番CB4.01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,580
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
刃径4.01 柄径(Φmm)4.01 材質超硬K10 全長80 刃数4 刃長40 食付長さ0.5 公差+0.003 0 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
04002223 CB4.01 49672515 CB4.01 超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用 F.P.(エフ・ピー・ツール) 超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用 F.P.(エフ・ピー・ツール) 1本 8,998 税込9,898 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする