曜日別特売
C686HA FMR3 シルフィー 可動肘 背メッシュ ハイ ハイチェア ダークグレーボディ ハンガー付 ランバー無 アルミ脚 オカムラ(岡村製作所) 04002919

シルフィー 可動肘 背メッシュ ハイ ハイチェア ダークグレーボディ ハンガー付 ランバー無 アルミ脚

商品レビューを投稿する
28日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し28日以内出荷とは
色(張地)ライトグレー
内容量1脚注文コード04002919品番C686HA FMR3
参考基準価格(税別)¥207,400販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
¥169,800
色(張地)
ライトグレー
仕様
ハンガー付,ランバー無,背メッシュ
質量(kg)
22.89
寸法D
645
材質(脚)
アルミ脚
色(本体)
ダークグレーボディ
寸法H
1253
寸法W
648
グリーン購入法
適合
肘掛けの有無
可動肘
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※数量により別途送料が発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする