超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード04004217 品番CB6.00
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

加工穴の鏡面仕上げが可能です。
下穴に倣わずに加工できます。

刃径(Φmm)6 材質超硬K10 刃数4 全長(mm)100 公差+0.003 0 刃長(mm)50 シャンク径(Φmm)6 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 食付長さ(mm)0.5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04004217
2017-08-29
用途:
位置決めピン用穴仕上げ
教育・研究機関

きれいな面で仕上げることができました。若干予想より大きめの穴が空くようです。

対象商品:
04004217
2017-08-28
用途:
精密穴仕上げ
教育・研究機関

ピンのための精密仕上げ用に購入しました。
機械の方の精度もありますが、少しだけ大きめに開いた感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする