画像準備中

超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード04004716 品番CB6.50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,450
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

加工穴の鏡面仕上げが可能です。
下穴に倣わずに加工できます。

刃径(Φmm)6.5 材質超硬K10 刃数4 全長(mm)100 公差+0.003 0 刃長(mm)50 刃形ストレート 柄径(Φmm)6.5 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 食付長さ(mm)0.5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
04004716 CB6.50 49674965 CB6.50 超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用 F.P.(エフ・ピー・ツール) 超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用 F.P.(エフ・ピー・ツール) 1本 9,498 税込10,448 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04004217
2017-08-29
用途:
位置決めピン用穴仕上げ
教育・研究機関

きれいな面で仕上げることができました。若干予想より大きめの穴が空くようです。

対象商品:
04004217
2017-08-28
用途:
精密穴仕上げ
教育・研究機関

ピンのための精密仕上げ用に購入しました。
機械の方の精度もありますが、少しだけ大きめに開いた感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする