76104 プロミネンス ベゼルレンズキット DAYTONA(デイトナ) 04005478

プロミネンス ベゼルレンズキット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード04005478 品番76104
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

わずか10分でカスタマイズ可能なパーキングロットアイテムの決定版。好評ベゼルレンズ仕様のPROMINENCE(プロミネンス)に、アウター&インナー全てALLクロームメッキ仕様がラインアップ追加。前後1セット。
既存ラインアップ同様、ミラースモークのレンズ本体に奥行き感あるノズル形状のベゼルを採用。正面配光に加えベゼルのサイドエンドからも光が溢れ出す仕様で、カスタマイズ感と高級感、視認性が高まります。
取り付けはスナップオン&スティックオンでOK。
わずか10分でカスタマイズ可能なパーキングロットアイテムの決定版!好評DMCPCレンズキットシリーズに、ベゼルレンズ仕様の”PROMINENCE(プロミネンス)”です。一台分フルキット。
ミラースモークのレンズ本体に奥行き感のあるノズル形状のベゼルを配し、異なるアウター色とインナー色を採用。正面配光に加え、ベゼルのエンドからも光が溢れ出す仕様で、カスタマイズ感と高級感、視認性が高まります。

主な適合車種00-純正Φ60ブレットターンシグナル(純正レンズ部番#68973-00、68976-00、68979-00)採用車用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする