画像準備中

超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード04005714 品番CB7.50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,550
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

加工穴の鏡面仕上げが可能です。
下穴に倣わずに加工できます。

刃数4 全長(mm)100 刃長(mm)50 刃径(Φmm)7.5 食付長さ(mm)0.5 材質超硬K10 全長100 刃径7.5 刃長50 食付長さ0.5 公差+0.003 0 刃形ストレート 柄径(Φmm)7.5 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
04005714 CB7.50 49675954 CB7.50 超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用 F.P.(エフ・ピー・ツール) 超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用 F.P.(エフ・ピー・ツール) 1本 12,980 税込14,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする