ヘクサロビュラ穴(ピン付)ソケットセット

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード04006083 品番77023
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

バイク整備に欠かせないソケットツール。デイトナでは、低価格で安心して使用して頂ける、国産バイク性に必要なサイズを中心にラインナップしております。

セット内容ヘクサロビュラ穴ボルト用ソケット7ピース、レール&クリップ 材質クロームバナジウム鋼(ソケット差込部:クロームメッキ仕上) 先端サイズT-20H、T-25H、T-27H、T-30H、T-40H、T-45H、T-50H 先端形状いじり止めトルクス 差込角(inch)3/8
注意
※ピンなしタイプには使用できません。
※必ずサイズのあった物を使用してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04006083
2021-06-28
用途:
自車のドレスUP
プラスチックオムニウム 様

シード交換で買いました、最近の車はこのタイプのボルトですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする