ヘルメットロックホルダー シルバー

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04006397 品番75476
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,000

ハンドル用ヘルメットロック!
純正ヘルメットロックが無い車両や、バッグ等で使えない車両にオススメ。
ステーは標準ハンドル用、インチハンドル用どちらも付属しているため、国産車からハーレーダビッドソン等幅広く使用可能。

付属品カギ×2 仕様ハンドル用 シルバー
注意
※定期的なカギ穴スプレーの塗布が必要です。
※汎用品のため、一部使用できない車両があります。
※海外製ヘルメットなどDカンが奥まったものは別途ワイヤーをお求めください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
04006397 75476 53294938 75476 ヘルメットロックホルダー シルバー                   ● DAYTONA(デイトナ) ヘルメットロックホルダー シルバー ● DAYTONA(デイトナ) 1個 1,698 税込1,868 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-03-08
用途:
バイク
その他業種

以前から使っており、新しいバイク用に購入。スロットルの横にこれを付けると、ヘルメットをスロットルグリップに掛けたときちょうど良い

1人が参考にしています
対象商品:
04006397
2016-11-08
用途:
バイク用メットロック
建設業・工事業

22mm径のパイプに付ける為に選択しました。装着感は問題無いのですが鍵がロック状態でなければ外せません。ヘルメットをロックする時に鍵が単独だと大丈夫なのですがキーホルダーを付けていたり鍵をまとめてカラビナ等につけている場合はロックに苦労します。フルフェイスとかDカンが窮屈なところに付いているメットとかだと特に…。現在鍵を開ける時だけ必要でロック時は鍵無しでパチンとはまるタイプのものを検討中です。

1人が参考にしています
対象商品:
04006397
2016-04-19
用途:
バイク用

NC700Xはヘルメットホルダーが非常に使いにくい。このホルダーは独立していて、使いやすい。壊される可能性はあるけど、そこそこ使える。

対象商品:
04006397
2015-06-08
用途:
バイク使用時

タンデムした時の2個目のヘルメットのset場所として買いました。取り付けも非常に簡単です。まだあまり使用機会はありませんが、買い物したスーパーの袋を掛けておくにも便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする