F.P.(エフ・ピー・ツール)
F.P.(エフ・ピー・ツール)の リーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)の 超硬リーマ
超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
04006712
品番
CB8.50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥14,910
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
加工穴の鏡面仕上げが可能です。
下穴に倣わずに加工できます。
全長(mm)
115
刃長(mm)
60
刃径(Φmm)
8.5
全長
115
材質
超硬K10
刃径
8.5
刃数
4
刃長
60
食付長さ
0.5
公差
+0.003 0
刃形
ストレート
柄径(Φmm)
8.5
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
食付長さ(mm)
0.5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
04006712
CB8.50
49676943
CB8.50
超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用
F.P.(エフ・ピー・ツール)
1本
¥
13,980
税込
¥
15,378
注文コードが変更になりました