画像準備中

超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 刃径9.41 注文コード04007622 品番CB9.41
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥22,680
この商品は刃径など6種類から選べます 他の種類を見る

加工穴の鏡面仕上げが可能です。
下穴に倣わずに加工できます。

刃径9.41 刃長60 全長115 刃数4 柄径(Φmm)9.41 材質超硬K10 食付長さ0.5 公差+0.003 0 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
04007622 CB9.41 49677844 CB9.41 超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用 F.P.(エフ・ピー・ツール) 超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用 F.P.(エフ・ピー・ツール) 1本 18,980 税込20,878 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする