日動工業
日動工業の 作業灯
日動工業の 投光器
日動工業の 投光器部品・オプション
ハイディスク 電源内蔵型280W用 ガード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
04008719
品番
DG-HB280
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ディスクガードHB280、ハイディスク電源装置内蔵型280用ガード
付属品
M4×15ビス×4本
適合機種
ディスクライト電源装置内蔵型280W吊下げ型・投光器型
材質
スチール
色
白
質量(g)
640
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
384×384×218