※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG0.800 超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール) 04010867 CG0.800 超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール) 04010867

超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 04010867 品番 CG0.800
参考基準価格(税別)¥3,470 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

最も汎用的に使用できるように開発されたシリーズ。
従来のハイス・ハンドリーマーより耐久力が約5〜10倍で精度も長時間維持でき、切削速度及び送り速度をアップして使用可能なため、高張力の被削材に対して経済的な切削加工が可能。

刃径(Φmm)0.8 刃長(mm)12 全長(mm)50 材質超硬超微粒子 刃数4 硬度K10 シャンク径(Φmm)1.0突出しセンタ 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃径公差0〜+0.005 シャンク径公差(mm)+0.010〜+0.005 食付長さ(mm)0.2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする