曜日別特売

超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌々日出荷とは
刃径(Φmm)1.2
刃長(mm)15
内容量1本注文コード04011262品番CG1.200
参考基準価格(税別)¥3,090販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

最も汎用的に使用できるように開発されたシリーズ。
従来のハイス・ハンドリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持でき、切削速度及び送り速度をアップして使用可能なため、高張力の被削材に対して経済的な切削加工が可能。

刃径(Φmm)1.2刃長(mm)15全長(mm)50材質超硬超微粒子刃数4公差+0.007 +0.002シャンク径(Φmm)1.5刃形ストレート柄径(Φmm)1.5シャンクストレートシャンクコーティングノンコート食付長さ(mm)0.5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04011567
2017-10-09
用途: 内径仕上げ加工
森鋲螺製作所

エフ・ピー・ツールのリーマーはよく使っています。今回もこんなに細いリーマーでも、仕上げ面がきれいで寸法もH7ばっちりでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする