画像準備中

超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 04011515 品番 CG1.450
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
刃径1.45 刃長16 全長50 材質超硬超微粒子 刃数4 食付長さ0.5 公差+0.005 0 刃形ストレート 柄径(Φmm)1.5 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする