画像準備中

超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用

(1件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 04011664 品番 CG1.600
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,950 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

最も汎用的に使用できるように開発されたシリーズ。
従来のハイス・ハンドリーマーより耐久力が約5〜10倍で精度も長時間維持でき、切削速度及び送り速度をアップして使用可能なため、高張力の被削材に対して経済的な切削加工が可能。

刃径(Φmm)1.6 刃長(mm)18 全長(mm)50 材質超硬超微粒子 刃数4 公差+0.007 +0.002 シャンク径(Φmm)2 刃形ストレート 柄径(Φmm)2 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 食付長さ(mm)0.5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04011567
2017-10-09
用途:
内径仕上げ加工
森鋲螺製作所 様

エフ・ピー・ツールのリーマーはよく使っています。今回もこんなに細いリーマーでも、仕上げ面がきれいで寸法もH7ばっちりでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする