曜日別特売
C64EBE FMP7 シルフィー EXハイ可動ヘッド 固定肘 背メッシュ ダークグレーボディ ポリッシュ脚 ハンガー無 ランバー付 ナイロン オカムラ(岡村製作所) 04012640

シルフィー EXハイ可動ヘッド 固定肘 背メッシュ ダークグレーボディ ポリッシュ脚 ハンガー無 ランバー付 ナイロン

商品レビューを投稿する
28日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し28日以内出荷とは
色(張地)ベージュ
内容量1脚注文コード04012640品番C64EBE FMP7
参考基準価格(税別)¥189,800販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800
色(張地)
ベージュ
仕様
ハンガー無,ランバー付,背メッシュ
材質
ナイロン
質量(kg)
22.44
機能
可動ヘッド
材質(脚)
ポリッシュ脚
色(本体)
ダークグレーボディ
グリーン購入法
適合
背タイプ
ハイバック
肘掛けの有無
固定肘
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※数量により別途送料が発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする