マルチバーホルダーステムクランプ ブラック

(11件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04013896 品番78412
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ハンドル周辺の装着物(ナビ、スマートフォン、ETC、レーダー、シガーソケット、ドリンクホルダー、スイッチ等)の取り付けに便利。
パイプ径:Φ22.2。

ブラック 有効長(mm)(パイプ左右共) 55 パイプ径(Φmm)22.2 パイプ長(mm)155 主な適合車種Ninja250/R(08-13)他、汎用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:311

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04013896
2022-06-25
用途:
オートバイへのスマホ取り付け
宗教法人 正覚院 様 (その他業種)

大変使いやすく、作りも頑丈で良かったです。
お気に入りです。

対象商品:
04013896
2020-09-21
用途:
バイクへのナビの取付ベース
製造業

丁度良いサイズ感。座面の大きさがもう少しあれば座りがよくなる。

対象商品:
04013896
2020-03-25
用途:
カーナビを取り付けツーリング時に使用
製造業

取り付けも簡単で大きすぎず使いやすいです。値段も手頃で大満足です。

対象商品:
04013896
2018-09-30
用途:
バイクにパーツ取り付け用に

これは、バイクのステムナットのところの穴を利用して、別売りのマウントキットを、取り付け、それに、取り付くパーツです。
いろいろなパーツを取り付けが出来ます、お勧めです。

対象商品:
04013896
2018-08-06
用途:
ナビの取付け
その他業種

バイクのハンドル間にナビを取付けるため購入しました。思ったより大きいかなと感じますが、支障なく取付けできました。星一つマイナスは、ステー部分がネジ一点留めのため強くステーに触れた場合、ネジ部分を中心として本体が回転し取付けネジが緩んでしまう心配がある事です。

対象商品:
04013896
2018-07-20
用途:
何かを付けるため

寸法をよく確認していなかった。結構デカイ。
ここまで大きくなくて良かった。

対象商品:
04013896
2018-02-07
用途:
バイクのスマートホンやゴープロを取り付ける台座
農・林・水産業

デイトナの商品をモノタロウさんが扱ているのでデイトナへ言うのが本来ですが、
品質は良いです。もう少し安くならないかな。
ただのパイプに足を溶接するだけだから材料費は知れたものです。
自分でやると溶接が汚いので製品を買います。きれい。

対象商品:
04013896
2017-06-13
用途:
バイクのカメラマウントに使用
さくらレンタカー 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

RVFの走行動画をとるために購入しました。
全くブレもなく大変満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする