超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 04014062 品番 CG12.000
参考基準価格(税別)¥36,280 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

最も汎用的に使用できるように開発されたシリーズ。
従来のハイス・ハンドリーマーより耐久力が約5〜10倍で精度も長時間維持でき、切削速度及び送り速度をアップして使用可能なため、高張力の被削材に対して経済的な切削加工が可能。

シャンク径(Φmm)12 刃長(mm)45 刃径(Φmm)12 全長(mm)90 食付長さ(mm)1 刃径公差(mm)0〜+0.005 材質超硬K10 全長90 刃径12.0 刃数6 刃長45 食付長さ1.0 公差+0.005 0 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする